LEDインスペクションミラー

LEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMANLEDインスペクションミラー - ULLMAN

内蔵LEDライトヘッドが暗所での作業を照らします。
ボールジョイントでミラー角度の調整が可能
丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト
油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ

用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3862
材質
ミラー:クリアガラス、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
279~762
ミラー寸法(mm)
57×89
ミラー形状
長方形
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964880HTK-2LT
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする