検査鏡

検査鏡 - ENGINEER(エンジニア)検査鏡 - ENGINEER(エンジニア)検査鏡 - ENGINEER(エンジニア)検査鏡 - ENGINEER(エンジニア)検査鏡 - ENGINEER(エンジニア)

ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。
後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ポケットクリップ付き。

用途
直接確認できない場所の点検に
機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
材質
鏡/ガラス、フレーム&ロッド/ステンレス
全長(mm)
180~530
質量(g)
36
寸法(Φmm)
鏡/30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431082SL-114
¥2,950
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする