HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880

HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880
HTK-2LT LEDインスペクションミラー ULLMAN 02964880

LEDインスペクションミラーHTK-2LT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964880
品番
HTK-2LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

内蔵LEDライトヘッドが暗所での作業を照らします。
ボールジョイントでミラー角度の調整が可能
丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト
油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ

用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3862
材質
ミラー:クリアガラス、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
279~762
ミラー寸法(mm)
57×89
ミラー形状
長方形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする