検査鏡セット
ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
マグネット式でミラーを簡単に交換できます。
楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。
ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。
強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。
ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。
- 用途
- 直接確認できない場所の点検に
機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
- 材質
- ガラス(鏡)・ステンレス(フレーム&ロッド)・ポリプロピレン(PP)&EVA(ケース)・ポリエステルシルク生地(不織布)
- 寸法(mm)
- 【鏡】Φ30・Φ40・25×50
- 全長(mm)
- 170~670
- 質量(g)
- 293
- 電源
- アルカリボタン電池1.5V
- 内容量
- 1式
光学測定器 の新着商品
カテゴリ































