LEDライト ATTITUDE
素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。
軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。
IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。
手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。
- 幅(mm)
- 121
- 全長(mm)
- 121
- 高さ(mm)
- 32
- 奥行(mm)
- 32
- 保護等級
- IPX8
- 縦(mm)
- 32
- 横(mm)
- 32
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
- 明るさ(Lm)
- 400
- 最大点灯時間
- 2.5時間
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ






























