LEDライト ATTITUDE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
722-7192
注文コード
02965537
品番
AT22-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。
軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。
IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。
手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。

トラスコ品番
722-7192
幅(mm)
121
全長(mm)
121
ブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
32
保護等級
IPX8
縦(mm)
32
横(mm)
32
使用電池
単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
明るさ(Lm)
400
最大点灯時間
2.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする