DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180

 

DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180
DCL182-XJ LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT 02964180

LEDライト USB-C LEDタスクライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02964180
品番
DCL182-XJ
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。
IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。
マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。
電池残量を表示するインジケータ付きです。

用途
投光に。
トラスコ品番
713-0478
セット内容
USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)
幅(mm)
70
全長(mm)
135
色
黒
高さ(mm)
135
奥行(mm)
40
電圧(V)
3.6
保護等級
IP54
使用電池
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
4
明るさ(Lm)
1000
最大点灯時間
12時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする