LEDライト USB-C LEDフラッシュライト

LEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALTLEDライト USB-C LEDフラッシュライト - DEWALT

最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。
サイドライトとしても使用可能です。
IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。
ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。
電池残量を表示するインジケータ付きです。

用途
投光に。
トラスコ品番
713-0476
セット内容
USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)
幅(mm)
35
全長(mm)
155
色
黄
高さ(mm)
155
奥行(mm)
45
電圧(V)
3.6
保護等級
IP54
使用電池
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
3
明るさ(Lm)
1000
最大点灯時間
6.5時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967698DCL183-XJ
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする