DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698

 

DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698
DCL183-XJ LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT 02967698

LEDライト USB-C LEDフラッシュライトDCL183-XJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02967698
品番
DCL183-XJ
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。
サイドライトとしても使用可能です。
IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。
ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。
電池残量を表示するインジケータ付きです。

用途
投光に。
トラスコ品番
713-0476
セット内容
USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)
幅(mm)
35
全長(mm)
155
色
黄
高さ(mm)
155
奥行(mm)
45
電圧(V)
3.6
保護等級
IP54
使用電池
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
3
明るさ(Lm)
1000
最大点灯時間
6.5時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする