日本ニューマチック工業
NSDー100 エアサンダ 100mm用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02965826
品番
NSD-100
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
樹脂ケース採用で超軽量になりました。
ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。
レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。
ロックピン押下でON状態を保持可能です。
用途
平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。
トラスコ品番
730-6376
セット内容
カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
材質
ケース:樹脂、内部部品:スチール、他
全長(mm)
156
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ペーパー径(Φmm)
外径100×内径16