”チューブフィッティング PPストレート”
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。
チューブサイズにインチも用意。
- トラスコ品番
- 559-5197
- 材質
- ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS
- 形状
- ストレート
- 接続口径
- R1/4
- 全長(mm)
- 32.6
- 使用温度範囲(℃)
- 0~80(凍結なきこと)
- 六角対辺(mm)
- 14、本体:14
- 使用圧力(MPa)
- 1.0(at0~20℃)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0(at0~20℃)
- 適合ねじ
- R1/4
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 適合チューブ外径(inch)
- 1/4
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ























