PPC1/402 ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ) 02961992

PPC1/402 ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ) 02961992
PPC1/402 ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ) 02961992

”チューブフィッティング PPストレート”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02961992
品番
PPC1/402
参考基準価格(税別)¥429販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。
チューブサイズにインチも用意。

トラスコ品番
559-5197
材質
ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS
形状
ストレート
接続口径
R1/4
全長(mm)
32.6
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
14、本体:14
使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
適合ねじ
R1/4
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径(inch)
1/4
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする