”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ

”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)

本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。
カバー無しタイプです。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。

トラスコ品番
442-6509
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
4
六角対辺(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965458KC4011
¥253
¥209
¥230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする