代表画像
PISCO(ピスコ)
”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02965458
品番
KC4011
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。
カバー無しタイプです。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
トラスコ品番
442-6509
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
4
六角対辺(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表