アイスノン ひんやり氷結背中クーラー
付属のカバーと長さ調節できる紐でリュックにセット、背中に背負ってと2通りで使用できる氷結ゲルです。
暑い季節に背中を冷やす冷却剤です。
- 用途
- 暑熱対策、熱中症対策に。
暑い日の屋外作業、レジャー、通勤通学時など汗ばむ背中の冷却に。
- トラスコ品番
- 721-7426
- 材質
- 水、ゲル化剤、防腐剤
- 長さ(mm)
- 210
- 幅(mm)
- 165
- 厚さ(mm)
- 30
- 寸法(mm)
- 210×165
- 奥行(mm)
- 210
- 寸法(縦×横)(mm)
- 210×165
- 適合部位
- 背中
- 内容量
- 1個
注意
※必ず専用カバーに入れてご使用ください。※冷却した本体を肌に直接充てると凍傷になる恐れがあります。
※皮フの弱い方等が使用する場合は、十分にご注意ください。
※自分で着脱できない方や、冷たすぎることを自分で判断できない方は使用しないでください。
※発熱時の解熱用には使用しないでください。
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ






















