アイスノン
アイスノン ひんやり氷結背中クーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02965878
品番
02538-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属のカバーと長さ調節できる紐でリュックにセット、背中に背負ってと2通りで使用できる氷結ゲルです。
暑い季節に背中を冷やす冷却剤です。
用途
暑熱対策、熱中症対策に。
暑い日の屋外作業、レジャー、通勤通学時など汗ばむ背中の冷却に。
トラスコ品番
721-7426
材質
水、ゲル化剤、防腐剤
長さ(mm)
210
幅(mm)
165
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
210×165
奥行(mm)
210
寸法(縦×横)(mm)
210×165
適合部位
背中
注意
※必ず専用カバーに入れてご使用ください。
※冷却した本体を肌に直接充てると凍傷になる恐れがあります。
※皮フの弱い方等が使用する場合は、十分にご注意ください。
※自分で着脱できない方や、冷たすぎることを自分で判断できない方は使用しないでください。
※発熱時の解熱用には使用しないでください。