インスペクションミラー

インスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMANインスペクションミラー - ULLMAN

ミラー角度の調整が可能です。
内側六角棒により、ミラーヘッドの位置がずれるのを防ぎます。
長いハンドルと頑丈なビニールグリップにより、落下や滑りを防ぎます。

用途
点検用インスペクションミラー
ミラー寸法(mm)
Φ57
ミラー形状
丸型
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-2L 0296306002963060C-2L723-3852ミラー:クリアガラス、グリップ:ビニール、その他:ステンレス406~660
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
C-2 0296505602965056C-2723-3861スチール、ステンレス、ラバー、ガラスミラー260~362
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする