C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056

C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056
C-2 インスペクションミラー ULLMAN 02965056

インスペクションミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)260~362
内容量1個注文コード02965056品番C-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ミラー角度の調整が可能です。
内側六角棒により、ミラーヘッドの位置がずれるのを防ぎます。
長いハンドルと頑丈なビニールグリップにより、落下や滑りを防ぎます。

用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3861
材質
スチール、ステンレス、ラバー、ガラスミラー
全長(mm)
260~362
ミラー寸法(mm)
Φ57
ミラー形状
丸型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする