インスペクションミラークッショングリップ 丸型

インスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMANインスペクションミラークッショングリップ 丸型 - ULLMAN

エンジンルームや高所などの点検に便利です。
ボールジョイントでミラー角度の調整が可能
丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト
油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ

用途
点検用インスペクションミラー
ミラー形状
丸型
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HTS-2 0296278902962789HTS-2723-3847スチール、ステンレス、ジオン樹脂、ガラスミラー267~749Φ83
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
HTC-2 0296606102966061HTC-2723-3844スチール、ステンレス、PVC樹脂、ガラスミラー244~924Φ57
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
HTE-2 0296680602966806HTE-2723-3848スチール、ステンレス、ジオン樹脂、ガラスミラー210~889Φ32
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする