ULLMAN
インスペクションミラークッショングリップ 丸型
HTC-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
244~924
210~889
244~924
267~749
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02966061
品番
HTC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エンジンルームや高所などの点検に便利です。
ボールジョイントでミラー角度の調整が可能
丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト
油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ
用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3844
材質
スチール、ステンレス、PVC樹脂、ガラスミラー
全長(mm)
244~924
ミラー寸法(mm)
Φ57
ミラー形状
丸型