インスペクションミラーマグネットベース型

インスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMANインスペクションミラーマグネットベース型 - ULLMAN

マグネット付きベースで金属面に固定できます。
長方形の拡大鏡ミラーは、角度の調整が可能です。

用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3859
材質
ミラー:クリアガラス、ベース:マグネット、その他:ステンレス
全長(mm)
238
ミラー寸法(mm)
54×89
ミラー形状
長方形
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965659MX
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする