ULLMAN
インスペクションミラーマグネットベース型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02965659
品番
MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
マグネット付きベースで金属面に固定できます。
長方形の拡大鏡ミラーは、角度の調整が可能です。
用途
点検用インスペクションミラー
トラスコ品番
723-3859
材質
ミラー:クリアガラス、ベース:マグネット、その他:ステンレス
全長(mm)
238
ミラー寸法(mm)
54×89
ミラー形状
長方形