バートル
エアーテックパンツ484-35
軽量かつストレッチ性に優れたオールシーズンに対応するパンツです。
トラスコ品番
703-8167
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82~98
対応シーズン
オールシーズン
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02966158
484-35-L
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください