エアーテックパンツ484-35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1着
注文コード
02966158
品番
484-35-L
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量かつストレッチ性に優れたオールシーズンに対応するパンツです。

トラスコ品番
703-8167
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82~98
対応シーズン
オールシーズン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする