ニッサチェイン
カラーキーホルダー エスフックカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
注文コード
02967470
品番
NO.1201
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
カラータイプのエスフックカラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。
用途
キーホルダーとして。
トラスコ品番
685-9758
材質
亜鉛ダイカスト
色
ニッケル
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7