曜日別特売
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881

 

TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881
TCV-BK クールベスト TRUSCO 02967881

クールベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
02967881
品番
TCV-BK
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。
背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。
ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。
ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。

用途
熱中症対策に。
作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。
トラスコ品番
702-9166
材質
ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
88~112
身長(cm)
155~185
肩幅(cm)
35~40
着丈(cm)
37
身幅(cm)
38~42
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
88~112
注意
※保冷時間は着用条件、環境の違いに応じて異なります。
※洗濯機を使用する場合、ネットに入れてください。
※凍結した保冷剤を直接肌に当てないでください。低温やけどの恐れがあります。
※長時間使用する場合は、定期的に体調を確認してください。
※破損・漏れがある保冷剤は使用しないでください。中身が肌に触れた場合はすぐに洗い流し、異常があれば医師に相談してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする