曜日別特売
DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530

 

DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530
DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530
DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530
DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530
DLS-BL001 ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進) 02964530

ソーラー防獣ライト三脚付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02964530
品番
DLS-BL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。
ソーラー充電式のため、電気代不要です。
昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。
付属の三脚で取り付け簡単です。
市販の結束バンドで取り付け可能です。

用途
田畑の農作物被害対策に。
防犯や歩道の目印に。
付属品
三脚(長さ:160mm)
トラスコ品番
389-4530
セット内容
三脚(長さ160mm)
材質
透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR
色
赤
電源(V)
Ni-MH1.2V 1000mAh
内容量(g)
191g(三脚含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×160
効果
持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
注意
※改造や分解などはしないでください。
※故障や火災の原因になります。
※LED電球と内蔵の充電池の交換はできません。
※本製品は防雨構造ですが防水構造ではありません。
※大量に雨の当たる場所への設置は行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする