DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868

 

DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868
DCBP034-JP バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 02962868

バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02962868
品番
DCBP034-JP
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。
ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。

用途
DEWALT18V工具のバッテリーです。
トラスコ品番
701-6886
適合機種
DCF850P2T-JP
種類
リチウム
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする