GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216

GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216
GMC-2 ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き) ULLMAN 02964216

ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964216
品番
GMC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

滑り止めクッション付きグリップを採用しています。
ミラーは、角度の調整が可能です。
MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。
ピックアップツールツールとしてマグネットで最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。

用途
点検用インスペクションミラー&ピックアップツール
トラスコ品番
723-3863
材質
ミラー:クリアガラス、グリップ:PVC樹脂、その他:ステンレス
全長(mm)
318~873
ミラー寸法(mm)
Φ57
ミラー形状
丸型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする