曜日別特売
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256

 

TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256
TC フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり ダンディ 02962256

フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02962256
品番
TC
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

フラットカート専用のコンテナです。
ロック付きなのでコンテナが振動でズレにくいです。

トラスコ品番
705-9972
適合機種
FLAT CART DINING(発注コード705-9971)
セット内容
コンテナ1個、蓋1枚
長さ(mm)
569
幅(mm)
410
色
グレー
高さ(mm)
360
タイプ
折りたたみ
折りたたみ寸法(mm)
569×410×96
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする