ペタローラー替えゴム

ペタローラー替えゴム - アトム

ペタローラーPR311C用の交換用ローラーゴムです。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。

用途
ペタローラーPR311Cのローラーゴム交換用。
非導電タイプ。(導電性はPR311C-ASG)
トラスコ品番
715-8863
適合機種
PR311C
材質
ローラーゴム本体:ポリウレタン
幅(mm)
110
品名
ローラーゴム
外径(mm)
30
内径(mm)
19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965729PR311C-G
¥9,680
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする