PR311C-G ペタローラー替えゴム アトム 02965729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペタローラー替えゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965729
品番
PR311C-G
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ペタローラーPR311C用の交換用ローラーゴムです。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。

用途
ペタローラーPR311Cのローラーゴム交換用。
非導電タイプ。(導電性はPR311C-ASG)
トラスコ品番
715-8863
適合機種
PR311C
材質
ローラーゴム本体:ポリウレタン
幅(mm)
110
品名
ローラーゴム
外径(mm)
30
内径(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする