PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 60シリーズ ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02967120
品番
BVC601202
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
トラスコ品番
809-5474
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材