FENIX(フェニックス)
ポータブルLEDライト E12V3.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963568
品番
E12V3
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。
明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。
付属品
単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップ
トラスコ品番
700-8514
セット内容
単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング
材質
アルミニウム合金(6061-T6)
全長(mm)
81.5
色
黒
保護等級
IP68
光源
Luminus SST20 LED
縦(mm)
81.5
色温度(K)
6000
横(mm)
19.3
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(付属)
外径(mm)
19.3
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
100時間
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。