フジキン
ミニボール弁(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02962107
品番
UBV-14C-BU-R
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボールバルブ
ねじ込み式
手動
軽量・コンパクトです。
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5393
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
44.5
高さ(mm)
33
使用温度範囲(℃)
-10~80
呼び径(B)
Rc3/8
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
3.92
面間寸法(mm)
44.5
Cv値
max3.5
内径(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル長D(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材