NewHikari
ユニクロ門落し
門扉の固定に使用します。
用途
工場の門扉などに。
トラスコ品番
848-9771
材質
本体:鉄(ユニクロメッキ仕上)
棒径(Φmm)
丸棒:13
内容量
1箱(6個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965887
SH-OG450
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください