※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
ユニクロ門落し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
02965887
品番
SH-OG450
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
門扉の固定に使用します。
用途
工場の門扉などに。
トラスコ品番
848-9771
材質
本体:鉄(ユニクロメッキ仕上)
棒径(Φmm)
丸棒:13