リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALTリチウムイオンバッテリー - DEWALT

高電圧・持続的電流値を実現しました。
バッテリーの寿命を向上しました。
表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。
革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。

用途
DEWALT 18Vバッテリー用。
トラスコ品番
713-0446
適合機種
DEWALT 18V
種類
リチウムイオン
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966682DCBP318-JP
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする