DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682

 

DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682
DCBP318-JP リチウムイオンバッテリー DEWALT 02966682

リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966682
品番
DCBP318-JP
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

高電圧・持続的電流値を実現しました。
バッテリーの寿命を向上しました。
表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。
革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。

用途
DEWALT 18Vバッテリー用。
トラスコ品番
713-0446
適合機種
DEWALT 18V
種類
リチウムイオン
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする