STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647

STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647
STK42N22JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク bolle 02963647

保護メガネ STKS420 スティックス420 スモーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963647
品番
STK42N22JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。
レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。

付属品
マイクロファイバーバッグ
トラスコ品番
717-3791
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
レンズ色
スモーク
適合規格
AS/NZS
フレーム色
グラファイト
加工
防傷:◎、防曇:◎
コーティング
超防曇・耐傷プラチナコーティング
テンプル色
グラファイト
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
◎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする