- 用途
- 暗所での点検や整備に。
屋外調査やトレッキングに。
災害備蓄品として。
- 付属品
- USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリング
- トラスコ品番
- 692-4979
- セット内容
- USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個
- 材質
- オールメタルCNC加工
- 幅(mm)
- 30
- 全長(mm)
- 157.7
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 157.7
- 奥行(mm)
- 25.9
- 保護等級
- IP68
- 光源
- Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED
- 色温度(K)
- 6500
- 使用電池
- 専用充電池(ARB-L21-6000)
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 6000
- 外径(mm)
- 30
- 明るさ(Lm)
- 3200
- 照射距離(m)
- 410
- 最大点灯時間
- 57時間
- 落下耐久(m)
- 1