2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。
USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。
人間工学に基づいたゴム製のグリップです。
明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。
調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。
連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。
電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。
防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。
素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。
サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。