HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847

 

HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847
HYN-M 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO 02967847

氷のう 冷却シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)21
容量(mL)900~1000
内容量1個注文コード02967847品番HYN-M
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。
現場や高温環境での冷却にも最適です。
広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。
保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。
繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。
軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。

用途
熱中症予防対策に。
強く当てて瞬間冷却に。
トラスコ品番
716-4646
容量(mL)
900~1000
直径(Φmm)
21
縦(mm)
21
横(mm)
21
材質
表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
色
ネイビー
タイプ
氷のう
保冷時間(時間)
常温下で3時間
注意
※強い衝撃を与えないでください
※容量以上のものを入れないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする