スリーライク
氷のうネッククーラーDX 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
02966280
品番
TL-HY-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
業界初、首に巻き付けないネッククーラーです。
バッテリー不要で安心安全です。
氷のみで長時間冷感が持続します。
ファン付きウエアとの併用可能です。
ファン付きウエアとの併用で更に気化熱効果で冷感がUPします。
用途
熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)
トラスコ品番
715-4982
セット内容
ネッククーラー本体+氷のう
材質
ポリエステル
色
黒
調整範囲(mm)
胸ベルト:100~250(最短)・100(高さ調整)
本体寸法(cm)
250×420
ショルダーベルトの長さ
調整範囲:31~73cm(ストレッチゴム)