MC-159 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 02965982

MC-159 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 02965982
MC-159 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 02965982
MC-159 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 02965982

薄型マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965982
品番
MC-159
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

厚さ2.6mmの極薄型サイズです。
ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。

用途
キャビネットに。
トラスコ品番
377-0168
材質
本体:スチール
幅(mm)
16.5
厚さ(mm)
2.6
全長(mm)
41
色
シルバー
吸着力(N)
39
取付ピッチ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※80℃以下の環境で使用下さい。
※受座と本体が当たるように取り付けてください
※磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります
※MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする