TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890

TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890
TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890
TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890
TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890
TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890
TSG-8263PL 調光レンズ保護メガネ TRUSCO 02967890

調光レンズ保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02967890
品番
TSG-8263PL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

屋外ではサングラス並みの遮光性能、屋内ではクリアに戻る調光性を持っています。
テンプル角度とノーズパッドは調整可能で、様々な頭の形状にフィットします。
ANSI Z87.1-2020 を満たす安全性能です。
ソフトノーズパッドとテンプルクッションで快適さとグリップ力を強化しています。
調光レンズは、透過率Cat0 (81%)~Cat3(17%)へ変化します。

用途
屋外・屋内作業を行き来する方。
使用シーン:物流作業・インフラの点検作業・建築・工事作業など。
仕様
ツル調整なし
トラスコ品番
713-6292
材質
レンズ/フレーム/ツル:ポリカーボネイト、ブロウガード/ノーズパッド/ツル先:TPR
長さ(mm)
119.4
幅(mm)
141.6
高さ(mm)
50
レンズ色
調光
適合規格
ANSI規格品 (Z87.1)
フレーム色
ブラック
加工
防傷加工あり、防曇加工なし
コーティング
あり
テンプル色
オレンジ
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
あり
鼻あて
あり
角度調節
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする