TCBM-35A 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 02967969

TCBM-35A 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 02967969
TCBM-35A 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 02967969
TCBM-35A 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 02967969
TCBM-35A 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO 02967969

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード02967969品番TCBM-35A
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。
中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
保冷力アップのため保冷シート付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

トラスコ品番
717-5824
高さ(mm)
340
容量(L)
35
収納の目安
500mLペットボトル32本
有効内寸法・高さ(mm)
280
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
色
シルバー
奥行(mm)
380
有効内寸法・間口(mm)
420
有効内寸法・奥行(mm)
310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする