電気工事士技能試験工具セット 10点セット
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。
第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。
圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。
持ち運びに便利な収納袋付きです。
- 用途
- 電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
- トラスコ品番
- 714-4476
- セット内容
- 圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(150mmサイズ使用範囲:最大口開き40mm)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)、電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:[[+]]2×100)マイナスドライバー(5.5mm:[[-]]5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。)、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)/ケーブルカッター(150mmサイズ)
- ケース色
- ブラック
- セット数
- 10点
- ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 290×100×50
- 内容量
- 1セット
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ































