曜日別特売

精密ワイヤーストリッパーEz

精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)精密ワイヤーストリッパーEz - ENGINEER(エンジニア)

被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。_x000D_
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。_x000D_
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。_x000D_
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。

用途
電線のストリップに
材質
炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
全長(mm)
161
質量(g)
109
刃長(mm)
10
グリップ部(mm)
51
表面抵抗値(Ω)
グリップ/1×10?~10?
内容量
1本
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。_x000D_
※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856311PAW-25
¥4,350
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
06856338PAW-22
¥4,350
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする