精密ワイヤーストリッパーST
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。_x000D_
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。_x000D_
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。_x000D_
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
- 用途
- 電線のストリップに
- 材質
- 炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
- 全長(mm)
- 161
- 質量(g)
- 109
- 刃長(mm)
- 10
- グリップ部(mm)
- 51
- 適合電線サイズ(sq)
- 0.2・0.3・0.5・0.75・1.25・2.0
- 内容量
- 1本
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。_x000D_※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ
























